Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24VAC; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SVR740740R9200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-TCS.22P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...60°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Ausgänge: Federzugklemmen
Äußere Abmessungen: 22,5x78x100mm
Temperatursensors-Art: Pt100;NTC;Pt1000;KTY83;KTY84
Modul-Typ: Temperatur-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: 0...100°C
Herstellerserie: CM-TCS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.