Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SVR750740R0120
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-TCN.012S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais abb
überwachungsrelais
überwachungsrelais temperatur
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPDT
Ausgangs-Art 3: SPDT
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 45x85,6x103,7mm
Temperatursensors-Art: Pt100;NTC;PTC;Pt1000
Modul-Typ: Temperatur-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -200...850°C
Zusatzfunktionen: Modbus RTU;potentiometer
Herstellerserie: CM-TCN
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.