Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; SPDT; 5A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20; 8÷30°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; SPDT; 5A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20; 8÷30°C
Artikel-Nr.:
     2805-1T.41.9.003.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1T.41.9.003.0000
EAN/GTIN:
     8012823348216
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: FINDER
Farbe: weiss
Montage: Wandbefestigung
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 5A
Temperaturregelbereich: 8...30°C
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.