Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; SPDT; 5A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20; 5÷37°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; SPDT; 5A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20; 5÷37°C
Artikel-Nr.:
     2805-1T.51.9.003.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1T.51.9.003.0000
EAN/GTIN:
     8012823402482
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: FINDER
Farbe: weiss
Montage: Wandbefestigung
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 5A
Temperaturregelbereich: 5...37°C
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FINDER:
FINDER
Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.