Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; (ON)-OFF; 6A/230VAC; TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1TL1-61
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1TL1-61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
Hersteller: HONEYWELL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -65...71°C
Gehäuseabmessungen: 28,4x15,7x29,5mm
Ausgänge: geschraubt
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 15A / 28V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17mm
Herstellerserie: TL
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.