Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Leser; 12V; 1-wire; Buzzer,Status des Arbeitsmodus: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1WH006BZM12-MS-12V
Hersteller:
     DREXIA
Herst.-Nr.:
     1W-H0-06 BZ M12 MS (12V)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Hersteller: DREXIA
Steckverbinder-Art: Leitungen
Montage: schraubbar;Schraube M12
Betriebstemperatur: -20...55°C
Versorgungsspannung: 12V
Frequenz: 13,56MHz
Gemeinsame Elektrode: Anode
Schnittstelle: 1-wire
Kabellänge: 0,4m
Abmessungen: Ø36,2x11,2mm
Stromaufnahme: 150mA
Kommunikationsmodul-Typ: RFID Leser
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Status des Arbeitsmodus: LED;Buzzer
Standard: ISO/IEC14443-3-A;ISO 15693;FeliCa;iClass;ISO 18092;ISO/IEC14443-3-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.