Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 5A/125VAC; 5A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2-1825136-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     A101MDZQ04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: TE Connectivity
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Montageabmessungen: Ø6,35mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 6,86mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.