Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 1A/250VAC; 3A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-200AWMSP1T1A1M2QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     200AWMSP1T1A1M2QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 8,13x5,08x9,04mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 10,16mm
Kontaktwiderstand: 20mΩ
Herstellerserie: 200A
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 157.500 Stück
Mindestbestellmenge: 315 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 315 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 630 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 1575 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3150 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 157500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.