Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 0,02A/20VAC; 200; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-200MDP1T2B2M6RE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     200MDP1T2B2M6RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 8,13x9,14x9,09mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 30000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 5,33mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 200
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 532.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1064 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1064 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 2128 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5320 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10640 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 532000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.