Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel; Reduktion; Messing vernickelt; Eingangsgewinde: G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nippel; Reduktion; Messing vernickelt; Eingangsgewinde: G 1/8"
Nippel; Reduktion; Messing vernickelt; Eingangsgewinde: G 1/8"
Artikel-Nr.:
     2805-2030-1/8-3/8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     2030 1/8-3/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: max. 300°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Verbindungsausführung: Reduktion
Pneumatik Zubehör-Typ: Nippel
Eingangsgewinde: G 1/8"
Ausgangsgewinde: G 3/8"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.