Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 20A; 400VAC; Industrie; NH000


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-20NHG000B-400
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     20NHG000B-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 20A
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 2,2W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH000
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: eaton_202410_lp
Sicherung-Aart: Industrie
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,89667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,16002*
€ 25,18042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,95002*
€ 24,93052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,54002*
€ 23,25262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,88002*
€ 22,46722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,69001*
€ 17,48111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.