Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/24VAC; OFF-(ON); Bel: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet, 0,1 A/24 V, IP50, 2214.1223
Drucktaster, 1-polig, schwarz, beleuchtet, 0,1 A/24 V, IP50, 2214.1223
Artikel-Nr.:
     2805-2214.1223
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2214.1223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 14,96x5x5mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 24V AC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4N
Beleuchtung: LED
Tastenform: rund
Tastenfarbe: transparent
Knopfhöhe: 0,6mm
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,38*
Lager 2805
300
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 2,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.