Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; für Leitungen; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; für Leitungen; IDC
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; für Leitungen; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-22260133
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260133
EAN/GTIN:
     4044774460741
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: LAPP
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Maximalstrom: 4A
Leitungsquerschnitt: 0,34...0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 6,64*
€ 9,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,60*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 9,71*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,75*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.