Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 5; gerade; 2m; Stecker; 60VAC; 4A; PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     2805-22260465
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     AB-C5-M12MS-2,0PUR-SH
EAN/GTIN:
     4044774462417
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LAPP
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 60V AC;60V DC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: gerade
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoreneigenschaften: zusätzlicher Entstörbildschirm
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: UNITRONIC SENSOR SH M12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,07*
€ 14,56*
€ 3,90*
ab € 11,50*
€ 16,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,45*
€ 21,54*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 31,69*
€ 43,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.