Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C5-M12MS-2,0PUR-SH 22260465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-C5-M12MS-2,0PUR-SH 22260465
Artikel-Nr.:
     6012-21279798
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260465
EAN/GTIN:
     4044774462417
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

AB-C5-M12MS-2,0PUR-SH 22260465

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C5-M12MS-2,0PUR-SH
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
Geschirmt
Polyurethan
1x5
offenes Ende
M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
2 m
Anwendungsgebiete: Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen
Nutzen: Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Integrierte Rüttelsicherung (mechanische Rastung)
Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,08*
€ 14,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,49*
€ 16,49*
€ 6,90*
ab € 13,41*
€ 21,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.