Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gewinkelt; 5m; Stecker; 60VAC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gewinkelt; 5m; Stecker; 60VAC; 4A
Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gewinkelt; 5m; Stecker; 60VAC; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-22260845
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     AB-C4-5,0PVC-M8FA
EAN/GTIN:
     4044774878492
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LAPP
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 60V AC;60V DC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Gewinde: M8
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: UNITRONIC SENSOR PVC M8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,85*
€ 11,39*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,67*
€ 11,40*
€ 3,90*
ab € 8,90*
€ 12,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 16,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.