Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel AB-C4-5,0PVC-M8FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gewinkelt; 5m; Stecker; 60VAC; 4A
Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gewinkelt; 5m; Stecker; 60VAC; 4A
Artikel-Nr.:
     3461-40339329
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260845
EAN/GTIN:
     4044774878492
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Für mittlere mechanische Beanspruchung im Trockenbereich, Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation, Platzersparnis durch kompakte Abmessungen, Schnelle und einfache Fehlerverfolgung, Aderquerschnitt: 0,25 mm2, Aderfarben: 3-polig: bn (1), bu (3), bk (4) 4-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), Außenmantel: PVC, schwarz, UL File Number: E249137, Flammwidrig gemäß Style 2464, Bedingt öl- und chemikalienbeständig, Inklusive Kennzeichnungsträger, LABS frei, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 22260845, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktor, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlußkabel, Sensor, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensoranschluss, Stecker, Steckverbinder, Verbindungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,85*
€ 11,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,67*
€ 11,40*
€ 3,90*
ab € 8,90*
€ 12,93*
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 16,70*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.