Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 4; gewinkelt; 15m; Stecker; 250VAC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC AB-C4-15.0TPE-M12FA-HD Signalkabel 15 m Weiß
Lapp UNITRONIC AB-C4-15.0TPE-M12FA-HD Signalkabel 15 m Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-22262065
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD
EAN/GTIN:
     4044776752394
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LAPP
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -25...105°C
Max. Betriebsspannung: 250V DC;250V AC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Farbe der Isolierung: grau
Kabellänge: 15m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: UNITRONIC SENSOR HD M12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,30*
€ 31,80*
€ 3,90*
ab € 25,37*
€ 35,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,94*
€ 43,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.