Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD 22262065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC AB-C4-15.0TPE-M12FA-HD Signalkabel 15 m Weiß
Lapp UNITRONIC AB-C4-15.0TPE-M12FA-HD Signalkabel 15 m Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-21279897
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22262065
EAN/GTIN:
     4044776752394
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD 22262065

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, Torsion
1x4
offenes Ende
M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °)
15 m
Anwendungsgebiete: Nassbereich mit häufigem Reinigungs-mittel Kontakt
Gefriergutanlagen, Kühlhäuser
Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen
Nutzen: Korrosionsbeständig durch hochwertige Edelstahlrändel
Leichtes Erkennen von Verunreinigungen durch helle Oberflächen
Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis
Garantierte Dichtigkeit durch Erfüllen der höchsten Schutzklasse
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,30*
€ 31,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,37*
€ 35,53*
€ 6,90*
ab € 27,94*
€ 43,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.