Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 3; 2m; Stecker; 250VAC; 4A; -25÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M12; PIN: 3; 2m; Stecker; 250VAC; 4A; -25÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-22262096
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA
EAN/GTIN:
     4044777293933
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: LAPP
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -25...80°C
Max. Betriebsspannung: 250V DC;250V AC
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 3
Gewinde: M12
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 4A
Anschlüsse: M12 männlich gerade / M12 weiblich abgewinkelt
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Herstellerserie: UNITRONIC SENSOR PVC M12-M12
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 11,6602*
€ 14,5302*
50
Frei Haus
ab € 11,7856*
€ 14,6756*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,68*
€ 21,95*
6 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 29,64*
€ 41,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.