AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA 22262096
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
flexibel
Polyvinylchlorid
1x3
M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °)
M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
2 m
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich
Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich
Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen
Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Polzahl: | 3 |
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 |
Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) |
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt |
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 |
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) |
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade |
Kabellänge: | 2 m |
Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |