Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; DPDT; USpule: 12VDC; 0,25A; max.100VDC; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; DPDT; USpule: 12VDC; 0,25A; max.100VDC; 10W
Relais: Reed-Kontakt; DPDT; USpule: 12VDC; 0,25A; max.100VDC; 10W
Artikel-Nr.:
     2805-2342-12-000
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     2342-12-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hersteller: COTO TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Äußere Abmessungen: 20,57x9,4x5,33mm
Spulenwiderstand: 1kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: 2300
Spulennennspannung: 12V DC
Schaltspannung: max. 100V DC;max. 100V AC
Kontaktstrom max.: 0,25A
Schaltleistung: 10W
Kontaktwiderstand: 0,2Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,86*
€ 24,56*
1 Tag
131
€ 14,99*
ab € 17,26*
€ 34,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.