Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 1,8A; 31mΩ; Ø6,2x3,2mm; -40÷85°C; 2300


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-23S3R3C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     23S3R3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 31mΩ
Gehäuseabmessungen: Ø6,2x3,2mm
Betriebsstrom: 1,8A
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 2300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,54707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.180,06*
€ 1.404,2714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.175,88*
€ 1.399,2972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.124,84*
€ 1.338,5596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.107,82*
€ 1.318,3058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.094,14*
€ 1.302,0266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.