Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 1; 9÷60VDC; RJ45,SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 1; 9÷60VDC; RJ45,SC
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 1; 9÷60VDC; RJ45,SC
Artikel-Nr.:
     2805-24034011300
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24034011300
EAN/GTIN:
     5713140148277
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Art: RJ45;SC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Anoden Aluminium
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Breite: 25mm
Höhe: 142mm
Tiefe: 107,5mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Steckverbinder-Eigenschaften: 1x SFP Port
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Stromaufnahme: 0,1A
Herstellerserie: Ha-VIS eCon 3000 Gigabit Ethernet
Modul-Art: unverwaltet
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,56*
€ 357,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,849*
€ 357,829*
Frei Haus
ab € 353,66*
€ 360,92*
Frei Haus
ab € 411,51*
€ 419,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 413,75*
€ 425,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,17*
€ 505,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,24*
€ 504,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,58*
€ 499,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,93*
€ 498,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,75*
€ 492,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.