Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; max.230bar; G 1"; Anschluss-Stutzen,zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-242.55-OC
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     242.55 OC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder-Art: ISO 7241-1 A
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäusematerial: verzinkter Stahl
Größe L: 65,5mm
Betriebsdruck: max. 230bar
Verbindungsausführung: zweiseitig;Anschluss-Stutzen
Innengewinde: G 1"
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Größe SW: 41mm
Art des hydraulischen Zubehörs: Schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.