Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setinhalt: Sicherungen,Schnellwechselkupplung,mit Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-245000-02-1
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     245000-02-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz
Leistung: 10W
Befestigung: flache Oberfläche
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 0,1m
Länge: 180mm
Tiefe: 25,5mm
Setinhalt: Sicherungen;mit Netzkabel;Schnellwechselkupplung
Entspricht Norm: FOD;EMV Norm FMC 1278
Eingangsanschlusses-Art: Flachverbinder 6,3mm
Passend für - KFZ-Marke: universell
Car-Audio Zubehör-Typ: Induktionsladegerät
Car-Audio-Zubehörversion: mit Sicherung
Standard: Qi
Elektrische Ausgangsparameter: 5V...9V/1,2A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.