Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
BNC Kabel
>
Artikel
Kabel; 50Ω; BNC männlich,SMA männlich; gerade; 0,305m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-245101-04-12.00
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
245101-04-12.00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Hersteller:
AMPHENOL RF
Kabel-Art:
RG58
Wellenwiderstand:
50Ω
Steckverbinder-Variante:
gerade
Leitungslänge:
0,305m
Verbindungskabel-Typ:
Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss:
SMA männlich;BNC männlich
... >
Lager 2805
>
Verbindungskabel
>
Koaxial-Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Hochfrequenzkabel
,
Kabel SMA
,
SMA Kabel
,
bnc hf-kabel rg 58
,
hf-kabel 50 ohm
,
hf-kabel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 16,32*
Lager 139
1 Tag
45
1
€ 14,99*
ab € 10,89*
€ 20,65*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,70*
€ 24,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter, BNC - BNC, Jack - Jack
Amphenol
112446
ab € 3,06*
Zubehör
Adapter, BNC - SMA, Jack - Jack
Amphenol
242181
ab € 13,76*
Zubehör
Amphenol B7071A1-ND3G-50 BNC-Adapter BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.
Amphenol
B7071A1-ND3G-50
ab € 2,49*
Zubehör
AMPHENOL RF 242123 ADAPTER, SMA-BUCHSE/BNC-BUCHSE, 50OHM
Amphenol
242123
ab € 10,45*
Zubehör
Amphenol RF Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, , 50Ω, , Gerade
Amphenol
B6251F1-NT3G-50
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen