Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; max.138bar; G 3/4"; zweiseitig; Messing; L: 94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplung; max.138bar; G 3/4"; zweiseitig; Messing; L: 94mm
Schnellkupplung; max.138bar; G 3/4"; zweiseitig; Messing; L: 94mm
Artikel-Nr.:
     2805-246.05
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     246.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder-Art: ISO 7241-1 B
Betriebstemperatur: -20...110°C
Gehäusematerial: Messing
Größe L: 94mm
Betriebsdruck: max. 138bar
Verbindungsausführung: zweiseitig
Innengewinde: G 3/4"
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Größe SW: 34mm
Art des hydraulischen Zubehörs: Schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.