Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP64; PIC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP64; PIC24
IC: PIC-Mikrocontroller; 256kB; 2÷3,6VDC; SMD; TQFP64; PIC24
Artikel-Nr.:
     2805-24FJ256GB106IPT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GB106-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;LIN;USB OTG;UART x4;I2C x3;SPI x3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 52
Anzahl Timer 16bit: 5
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PMP
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 256kB
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 16kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 9,62*
1
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 10,18*
1 Tag
5155
1
€ 14,99*
ab € 6,42*
€ 10,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.