Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64kB; 32MHz; SMD; SO28; PIC24; 8kBSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24FJ64GA202-E/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ64GA202-E/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO28
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: RS232;RS485;IrDA;LIN;JTAG;PWM;I2S;FIFO;UART x4;I2C x2;SPI x3;PPS;Smart Card;ADC
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl Timer 32bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;XLP;watchdog;CRC;RTCC;AES/DES Verschlüsselung;Brown Out Reset (BOR);HLVD;DMAC x6
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 64kB
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 10
Speicher: 8kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 27 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 108 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.