Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; ECAN,I2C x2,IrDA,SPI x2,UART x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; ECAN,I2C x2,IrDA,SPI x2,UART x2
IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; ECAN,I2C x2,IrDA,SPI x2,UART x2
Artikel-Nr.:
     2805-24HJ128GP506IPT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ128GP506-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;UART x2;SPI x2;I2C x2;ECAN
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 53
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl Timer 32bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: DMA
Einheitspreis: Nein
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 128kB
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: PIC24
Eingebauter Generator: 7,37MHz;512kHz
Speicher: 8kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.