Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 180uF; 25VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 16mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-25SEPF180M+TSS
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SEPF180M+TSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
elektrolytkondensator tht 25v
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x12mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 180µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 16mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: SEPF
Betriebsstrom: 4650mA
Herstellerserie: OS-CON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,60938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 682,29*
€ 811,9251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 659,30*
€ 784,567
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 647,79*
€ 770,8701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 633,84*
€ 754,2696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 609,38*
€ 725,1622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.