Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 4,4A; 35mΩ; Ø10x5,4mm; -40÷85°C; 2600


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-263R3C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     263R3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 35mΩ
Gehäuseabmessungen: Ø10x5,4mm
Betriebsstrom: 4,4A
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 2600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,84064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 495,25*
€ 589,3475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 493,59*
€ 587,3721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 461,99*
€ 549,7681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 450,06*
€ 535,5714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 420,32*
€ 500,1808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.