Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷5psi; Kompensation; UStrom: 10VDC; SMD; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-26PC05SMT
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     26PC05SMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 10V DC
Einheitspreis: Nein
Reaktions-Art: Kompensation
Druckmessbereich: 0...5psi
Sensoren-Typ: Drücke
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,34*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.