Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -15÷15psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 10VDC; SIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -15÷15psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 10VDC; SIP4
Sensor: Drücke; -15÷15psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 10VDC; SIP4
Artikel-Nr.:
     2805-26PCCFA6G
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     26PCCFA6G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Versorgungsspannung: 10V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -15...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 104,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 68,38*
€ 111,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.