Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 20kVAR,25kVAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 20kVAR,25kVAR
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 20kVAR,25kVAR
Artikel-Nr.:
     2805-275.278-513700
Hersteller:
     ELECTRONICON
Herst.-Nr.:
     275.278-513700/221K02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: ELECTRONICON
Gehäuseabmessungen: Ø100x245mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Fassungsvermögen: 137µF
Betriebsspannung: 400V AC;440V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: innere Entladungsresistoren
Betriebsstrom: 28,9A
Betriebsstrom max.: 32,8A
Blindleistung: 20kVAR;25kVAR
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.