Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 5kVAR; 440VAC; 6,6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 5kVAR; 440VAC; 6,6A
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 5kVAR; 440VAC; 6,6A
Artikel-Nr.:
     2805-275.525-402800
Hersteller:
     ELECTRONICON
Herst.-Nr.:
     275.525-402800/221K02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: ELECTRONICON
Gehäuseabmessungen: Ø60x164mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Fassungsvermögen: 28µF
Betriebsspannung: 440V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: ausgestattet mit Entladewiderständen
Betriebsstrom: 6,6A
Blindleistung: 5kVAR
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.