Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 6,25kVAR,7,5kVAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 6,25kVAR,7,5kVAR
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 6,25kVAR,7,5kVAR
Artikel-Nr.:
     2805-275.545-504000
Hersteller:
     ELECTRONICON
Herst.-Nr.:
     275.545-504000/221K02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: ELECTRONICON
Gehäuseabmessungen: Ø75x164mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Fassungsvermögen: 40µF
Betriebsspannung: 400V AC;440V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: ausgestattet mit Entladewiderständen
Betriebsstrom: 10A
Betriebsstrom max.: 17A
Blindleistung: 7,5kVAR;6,25kVAR
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.