Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PTFE; rot; 250V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PTFE; rot; 250V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 26AWG; PTFE; rot; 250V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-2843/19-RD001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2843/19 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -60...200°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/6 (Type ET);NEMA HP3
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,79mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 234,10*
€ 344,70*
Frei Haus
ab € 308,97*
€ 374,45*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 413,90*
€ 479,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 344,70*
€ 410,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 336,16*
€ 400,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 298,80*
€ 355,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 269,00*
€ 320,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 252,38*
€ 300,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 234,10*
€ 278,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,76755* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.