Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 14,2mH; 27,2mΩ; -40÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 14,2mH; 27,2mΩ; -40÷150°C
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 14,2mH; 27,2mΩ; -40÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-29XV0601R1A036JV
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SCF29XV-060-1R1A036JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 27,2mΩ
Gehäuseabmessungen: 38,7x41,5x26,5mm
Betriebsspannung: 1kV
Maximalstrom: 6A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 14,2mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Herstellerserie: SCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,05*
1 Tag
26
1
€ 14,99*
ab € 8,91*
€ 15,73*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 16,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.