Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 1; 40kA; UBetrieb max: 275VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 1; 40kA; UBetrieb max: 275VAC
Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 1; 40kA; UBetrieb max: 275VAC
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB803871R2300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T2 40-275 P QS
EAN/GTIN:
     3660308519580
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 2
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Netz-Art: TN-S;TT;TN-C
Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,25kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.