Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2+3; Pole: 1; 20kA; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsbegrenzer; Typ 2+3; Pole: 1; 20kA; für DIN-Schiene
Überspannungsbegrenzer; Typ 2+3; Pole: 1; 20kA; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB803871R2400
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T2-T3 20-275 P QS
EAN/GTIN:
     3660308519566
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2+3
Netz-Art: TN-S;TT;TN-C
Stoßstrom In (8/20)µs: 20kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 0,9kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,12*
€ 48,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,85*
€ 48,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,20*
€ 53,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,66*
€ 53,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,17*
€ 57,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.