| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-2CTB803883R1100 Herst.-Nr.: OVR T2 N3 40-350 P QS EAN/GTIN: 3660308520074 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Nennspannung: 230/400V AC Betriebstemperatur: -40...80°C Max. Betriebsspannung: 350V AC Dichtheitsklasse: IP20 Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2 Netz-Art: TN-S;TT Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,5kV Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer Stoßstrom In (10/350)µs: 2kA Anzahl der Pole: 3+N Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 149,29* | € 205,03* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 172,95* | € 207,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 185,69* | € 228,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 198,54* | € 237,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 215,21* | € 256,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|