Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 3; In 8/20us: 40kA; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-2CTB803883R2500
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T2 3L 40-350 P TS QS
EAN/GTIN:
     3660308519856
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 350V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Netz-Art: TN-C
Stoßstrom In (8/20)µs: 40kA
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,5kV
Eigenschaften von den Ableitern: ausgestattet mit mechanischen Statusanzeigen einzelner Begrenzer
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 2kA
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,33*
€ 174,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,35*
€ 178,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,43*
€ 182,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,84*
€ 184,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 142,03*
€ 194,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.