Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge; AG-EICE; PCB; 1.7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon 2ED300C17-S
Infineon 2ED300C17-S
Artikel-Nr.:
     2805-2ED300C17-S
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2ED300C17SROHSBPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: AG-EICE
Versorgungsspannung: 14...16V DC
Frequenz: 60kHz
Ausgangsstrom: 30A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Anwendung: for medium and high power application
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC/DC Wandler
Einheitspreis: Nein
Modul-Typ: gate driver board
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: SiC;EiceDRIVER™
Topologie: IGBT Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,7kV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 126,32*
€ 136,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 178,56*
€ 280,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,01*
€ 315,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.