Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Adapter für Sensor; 3,14÷3,47VDC,4,75÷5,25VDC; -10÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-2JCIE-EV01-RP1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     2JCIE-EV01-RP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OMRON Electronic Components
Betriebstemperatur: -10...60°C
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC;3,14...3,47V DC
Äußere Abmessungen: 65x30x5,9mm
Anwendung: Raspberry Pi
Sensoren-Typ: Adapter für Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 140,28*
€ 176,64*
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 194,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 173,01*
€ 256,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.