Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 75V; 2A; 10W; TO39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 75V; 2A; 10W; TO39
Transistor: PNP; bipolar; 75V; 2A; 10W; TO39
Artikel-Nr.:
     2805-2N5322-CEN
Hersteller:
     Central Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2N5322 PBFREE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Hersteller: Central Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: TO39
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 75V
Kollektor-Emitter-Strom: 2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 10W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.