Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,21A; 0,3W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,21A; 0,3W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,21A; 0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,21A
Widerstand im Leitungszustand: 7,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.