Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,28A; 0,35W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,28A; 0,35W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,28A; 0,35W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     2N7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,28A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1875*
€ 1,41313
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.