Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; Idm: 0,8A; 0,08W; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; Idm: 0,8A; 0,08W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,115A; Idm: 0,8A; 0,08W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2N7002-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,115A
Widerstand im Leitungszustand: 13,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 80mW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,425*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.